Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfeszültségvédelmi eszköz PV 4 stringgel+biztosíték SN066212 - 5088654

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 200 mm

  • String védelem - 1- pólusú

  • Mélység - 122 mm

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196148561

Sonepar cikkszám

SN066212

Gyártói cikkszám

5088654

Gyártói típuskód

VG-C PV1000KS4

Szélesség:

250 mm

Magasság:

200 mm

String védelem:

1- pólusú

Mélység:

122 mm

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Max. bemeneti feszültség DC:

1000 V

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Ütésállóság (IK):

IK07

Biztosító típusa:

gPV (napelemes védelem)

Bemeneti biztosító:

10 A

1. típus vizsgálati osztály:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Monitoring funkció:

nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Max. kimeneti áram:

30 A

Szín:

szürke

Max. bemeneti áram sztringenként:

30 A

Vezetékbevezetések száma:

16

Bevezetés fajtája:

tömszelencés

Földeléscsatlakozással:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültségvédelmi eszköz PV 4 stringgel+biztosíték