OBO - Túlfeszültségvédelmi modul LED lámpákhoz 230V IP65 SN066214 - 5092478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - egyéb
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Védettség (IP) - IP65
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196439034
Sonepar cikkszám
SN066214
Gyártói cikkszám
5092478
Gyártói típuskód
ÜSM-LED 230-65
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
egyéb
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültségvédelmi modul LED lámpákhoz 230V