OBO - Túlfeszültségvédelmi modul LED lámpákhoz 440V IP20 SN066215 - 5092482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 440 V
Szerelési mód - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196035496
Sonepar cikkszám
SN066215
Gyártói cikkszám
5092482
Gyártói típuskód
ÜSM-LED 440
Névleges feszültség AC:
440 V
Szerelési mód:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.8 kV
Védelmi szint L-N:
1.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfeszültségvédelmi modul LED lámpákhoz 440V