Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzálló kábelcsatorna I120/E90 falra szereléshez 1000x105x210 szürke SX103943 - 7215231

MásolásMásolás
OBO - Tűzálló kábelcsatorna I120/E90 falra szereléshez 1000x105x210 szürke SX103943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 185 mm

  • Külső szélesség - 330 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 22050 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308322

Sonepar cikkszám

SX103943

Gyártói cikkszám

7215231

Gyártói típuskód

BSKD12-K1021

Külső magasság:

185 mm

Külső szélesség:

330 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

1000 mm

Hasznos keresztmetszet:

22050 mm2

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzálló kábelcsatorna I120/E90 falra szereléshez 1000x105x210 szürke