OBO - Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 falra szereléshez 1000x105x210 szürke SX103938 - 7215144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 165 mm
Külső szélesség - 290 mm
Szín - szürke
Hosszúság - 1000 mm
Hasznos keresztmetszet - 22050 mm2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308247
Sonepar cikkszám
SX103938
Gyártói cikkszám
7215144
Gyártói típuskód
BSKD09-K1021
Külső magasság:
165 mm
Külső szélesség:
290 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
1000 mm
Hasznos keresztmetszet:
22050 mm2
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 falra szereléshez 1000x105x210 szürke