Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 falra szereléshez 1000x50x210 szürke SX103937 - 7215141

MásolásMásolás
OBO - Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 falra szereléshez 1000x50x210 szürke SX103937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 110 mm

  • Külső szélesség - 290 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 10500 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308261

Sonepar cikkszám

SX103937

Gyártói cikkszám

7215141

Gyártói típuskód

BSKD09-K0521

Külső magasság:

110 mm

Külső szélesség:

290 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

1000 mm

Hasznos keresztmetszet:

10500 mm2

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 falra szereléshez 1000x50x210 szürke