OBO - Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 függesztett szereléshez 1000x50x110 szürke SX103940 - 7215179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 140 mm
Külső szélesség - 238 mm
Szín - szürke
Hosszúság - 1000 mm
Hasznos keresztmetszet - 5500 mm2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308384
Sonepar cikkszám
SX103940
Gyártói cikkszám
7215179
Gyártói típuskód
BSKH09-K0511
Külső magasság:
140 mm
Külső szélesség:
238 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
1000 mm
Hasznos keresztmetszet:
5500 mm2
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
különálló
Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 függesztett szereléshez 1000x50x110 szürke