Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 függesztett szereléshez 1000x50x60 szürke SX103939 - 7215175

MásolásMásolás
OBO - Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 függesztett szereléshez 1000x50x60 szürke SX103939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 140 mm

  • Külső szélesség - 188 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 3000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308360

Sonepar cikkszám

SX103939

Gyártói cikkszám

7215175

Gyártói típuskód

BSKH09-K0506

Külső magasság:

140 mm

Külső szélesség:

188 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

1000 mm

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

különálló

Tűzálló kábelcsatorna I90/E30 függesztett szereléshez 1000x50x60 szürke