OBO - Tűzgát csőhéj 140x150mm piros 7202586 - 7202586
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - habtömés
Alak - kerek
Külső átmérő - 140 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 120 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196142699
Sonepar cikkszám
7202586
Gyártói cikkszám
7202586
Gyártói típuskód
FBA-SR
Kivitel:
habtömés
Alak:
kerek
Külső átmérő:
140 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
120 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát csőhéj 140x150mm piros