OBO - Tűzgát párna kábelhez 350x120x10mm 7202709 - 7202709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kavicspárna
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 120 mm
Külső átmérő - 10 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 350 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460991
Sonepar cikkszám
7202709
Gyártói cikkszám
7202709
Gyártói típuskód
KBK-1
Kivitel:
kavicspárna
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
120 mm
Külső átmérő:
10 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
350 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Vödör/zsák tartalma:
0.18 kg
Külső magasság:
10 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát párna kábelhez 350x120x10mm