OBO - Tűzgát párna kábelhez 350x170x23mm 7202725 - 7202725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kavicspárna
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 170 mm
Külső átmérő - 23 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 350 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460878
Sonepar cikkszám
7202725
Gyártói cikkszám
7202725
Gyártói típuskód
KBK-2
Kivitel:
kavicspárna
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
170 mm
Külső átmérő:
23 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
350 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Vödör/zsák tartalma:
0.33 kg
Külső magasság:
23 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát párna kábelhez 350x170x23mm