OBO - Tűzgát párna kábelhez 350x170x40mm 7202741 - 7202741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kavicspárna
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 170 mm
Külső átmérő - 40 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 350 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460755
Sonepar cikkszám
7202741
Gyártói cikkszám
7202741
Gyártói típuskód
KBK-3
Kivitel:
kavicspárna
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
170 mm
Külső átmérő:
40 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
350 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Vödör/zsák tartalma:
0.63 kg
Külső magasság:
40 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát párna kábelhez 350x170x40mm