OBO - Tűzgát Rugalmas térkitöltő elem 220x144x60mm 7202507 - 7202507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hab-blokkok
Külső szélesség - 144 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 220 mm
Tartozék szükséges - Nem
Külső magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195850007
Sonepar cikkszám
7202507
Gyártói cikkszám
7202507
Gyártói típuskód
FBE-B220
Kivitel:
hab-blokkok
Külső szélesség:
144 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
220 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
60 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát Rugalmas térkitöltő elem 220x144x60mm