OBO - Tűzgát Rugalmas térkitöltő elem 250x120x80mm 7202508 - 7202508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hab-blokkok
Külső szélesség - 120 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 250 mm
Tartozék szükséges - Igen
Külső magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428213
Sonepar cikkszám
7202508
Gyártói cikkszám
7202508
Gyártói típuskód
FBA-B120
Kivitel:
hab-blokkok
Külső szélesség:
120 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
250 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
80 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát Rugalmas térkitöltő elem 250x120x80mm