OBO - Tűzgát térkitöltő elem 200x120x60mm 7202506 - 7202506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hab-blokkok
Külső szélesség - 120 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm
Tartozék szükséges - Igen
Külső magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428206
Sonepar cikkszám
7202506
Gyártói cikkszám
7202506
Gyártói típuskód
FBA-B200
Kivitel:
hab-blokkok
Külső szélesség:
120 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
200 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
60 mm
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát térkitöltő elem 200x120x60mm