Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tűzgát tűzvédelmi festék fehér 2kg 7202274 - 7202274

MásolásMásolás
OBO - Tűzgát tűzvédelmi festék fehér 2kg 7202274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Űrtartalom - 2 kg

  • Szállítási forma - fémdoboz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196141616

Sonepar cikkszám

7202274

Gyártói cikkszám

7202274

Gyártói típuskód

FPS-A

Űrtartalom:

2 kg

Szállítási forma:

fémdoboz

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Tűzgát tűzvédelmi festék fehér 2kg