Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzgát tűzvédelmi kiegyenlítő massza 310ml 7202322 - 7202322

MásolásMásolás
OBO - Tűzgát tűzvédelmi kiegyenlítő massza 310ml 7202322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tűzvédelmi spakli massza

  • Űrtartalom - 0.46 kg

  • Töltőmennyiség - 310 ml

  • Szállítási forma - patron

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195428190

Sonepar cikkszám

7202322

Gyártói cikkszám

7202322

Gyártói típuskód

FBA-SP

Kivitel:

tűzvédelmi spakli massza

Űrtartalom:

0.46 kg

Töltőmennyiség:

310 ml

Szállítási forma:

patron

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzgát tűzvédelmi kiegyenlítő massza 310ml