OBO - Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x123x166 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104093 - 7204150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 123 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 300 mm
Tartozék szükséges - Igen
Külső magasság - 166 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196811908
Sonepar cikkszám
SX104093
Gyártói cikkszám
7204150
Gyártói típuskód
PMB 110-3 A2
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
123 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
300 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
166 mm
Belső magasság:
115 mm
Belső szélesség:
105 mm
Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x123x166 2B felületkezelés nélkül, utókezelt