OBO - Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x123x181 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104088 - 7204120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 123 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 300 mm
Tartozék szükséges - Igen
Külső magasság - 181 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196811809
Sonepar cikkszám
SX104088
Gyártói cikkszám
7204120
Gyártói típuskód
PMB 110-4 A2
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
123 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
300 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
181 mm
Belső magasság:
114 mm
Belső szélesség:
105 mm
Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x123x181 2B felületkezelés nélkül, utókezelt