OBO - Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x223x166 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104094 - 7204154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 223 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 300 mm
Tartozék szükséges - Igen
Külső magasság - 166 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196811915
Sonepar cikkszám
SX104094
Gyártói cikkszám
7204154
Gyártói típuskód
PMB 120-3 A2
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
223 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
300 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
166 mm
Belső magasság:
115 mm
Belső szélesség:
205 mm
Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x223x166 2B felületkezelés nélkül, utókezelt