OBO - Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x323x166 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104095 - 7204158
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletes
Külső szélesség - 323 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 300 mm
Tartozék szükséges - Igen
Külső magasság - 166 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196811922
Sonepar cikkszám
SX104095
Gyártói cikkszám
7204158
Gyártói típuskód
PMB 130-3 A2
Alak:
négyszögletes
Külső szélesség:
323 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
300 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Külső magasság:
166 mm
Belső magasság:
115 mm
Belső szélesség:
305 mm
Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x323x166 2B felületkezelés nélkül, utókezelt