Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x523x181 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104092 - 7204136

MásolásMásolás
OBO - Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x523x181 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletes

  • Külső szélesség - 523 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 300 mm

  • Tartozék szükséges - Igen

  • Külső magasság - 181 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196811861

Sonepar cikkszám

SX104092

Gyártói cikkszám

7204136

Gyártói típuskód

PMB 150-4 A2

Alak:

négyszögletes

Külső szélesség:

523 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

300 mm

Tartozék szükséges:

Igen

Külső magasság:

181 mm

Belső magasság:

114 mm

Belső szélesség:

505 mm

Tűzgátló átvezetés háromoldalú habtéglával komplett 300x523x181 2B felületkezelés nélkül, utókezelt