OBO - Tűzvéd csat I30 napelemes rendszerekhez 40x60x1000 szürke SN066239 - 7214700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 80 mm
Külső szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Belső magasság - 40 mm
Belső szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195918868
Sonepar cikkszám
SN066239
Gyártói cikkszám
7214700
Gyártói típuskód
BSKP 0406
Külső magasság:
80 mm
Külső szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Belső magasság:
40 mm
Belső szélesség:
60 mm
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvéd csat I30 napelemes rendszerekhez 40x60x1000 szürke