OBO - Tűzvédelmi bandázs 10000x125x2 szürke SX104084 - 7203163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - tűzvédelmi szalag
Űrtartalom - 2.2 kg
Hosszúság - 10 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 0.125 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196608737
Sonepar cikkszám
SX104084
Gyártói cikkszám
7203163
Gyártói típuskód
FSB-WB 1.5
Kivitel:
tűzvédelmi szalag
Űrtartalom:
2.2 kg
Hosszúság:
10 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
0.125 m
Tűzvédelmi bandázs 10000x125x2 szürke