OBO - Tűzvédelmi bandázs 1100x20000 SN032102 - 7203160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - tűzvédelmi szalag
Űrtartalom - 22 kg
Hosszúság - 20 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 1.1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706434
Sonepar cikkszám
SN032102
Gyártói cikkszám
7203160
Gyártói típuskód
FSB-WB
Kivitel:
tűzvédelmi szalag
Űrtartalom:
22 kg
Hosszúság:
20 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
1.1 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Tűzvédelmi bandázs 1100x20000