OBO - Tűzvédelmi bandázs tűzszakasz határhoz 1000x380x1mm SN066240 - 7202316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - tűzvédelmi szalag
Űrtartalom - 0.5 kg
Hosszúság - 1 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 0.38 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196447169
Sonepar cikkszám
SN066240
Gyártói cikkszám
7202316
Gyártói típuskód
CL-KS
Kivitel:
tűzvédelmi szalag
Űrtartalom:
0.5 kg
Hosszúság:
1 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
0.38 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Tűzvédelmi bandázs tűzszakasz határhoz 1000x380x1mm