Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x100x80 szürke SX104168 - 7217860

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x100x80 szürke SX104168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

  • Köpeny - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836628

Sonepar cikkszám

SX104168

Gyártói cikkszám

7217860

Gyártói típuskód

PLCS D060810

Szín:

szürke

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Fedélrögzítés:

különálló

Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x100x80 szürke