OBO - Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x200x120 szürke SX104169 - 7217864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Hosszúság - 1000 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836635
Sonepar cikkszám
SX104169
Gyártói cikkszám
7217864
Gyártói típuskód
PLCS D061220
Szín:
szürke
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Fedélrögzítés:
különálló
Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x200x120 szürke