OBO - Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x200x120 szürke SX104171 - 7217874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Hosszúság - 1000 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836673
Sonepar cikkszám
SX104171
Gyártói cikkszám
7217874
Gyártói típuskód
PLCS D091220
Szín:
szürke
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Fedélrögzítés:
különálló
Tűzvédelmi csatorna EI60 függesztett szerelés 1000x200x120 szürke