Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna, EI60 közvetlenül szerelhető 1000x100x80 szürke SX104153 - 7215800

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi csatorna, EI60 közvetlenül szerelhető 1000x100x80 szürke SX104153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Lángálló oldalak száma - 3

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

  • Köpeny - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836390

Sonepar cikkszám

SX104153

Gyártói cikkszám

7215800

Gyártói típuskód

PLCD D060810

Szín:

szürke

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzvédelmi csatorna, EI60 közvetlenül szerelhető 1000x100x80 szürke