Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna, EI60 közvetlenül szerelhető 1000x200x120 szürke SX104154 - 7215804

MásolásMásolás
OBO - Tűzvédelmi csatorna, EI60 közvetlenül szerelhető 1000x200x120 szürke SX104154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Lángálló oldalak száma - 3

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

  • Köpeny - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836406

Sonepar cikkszám

SX104154

Gyártói cikkszám

7215804

Gyártói típuskód

PLCD D061220

Szín:

szürke

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzvédelmi csatorna, EI60 közvetlenül szerelhető 1000x200x120 szürke