OBO - tűzvédelmi csatorna fém 120x200x2000 P porbevonatos hófehér SX106012 - 7218014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 200 mm
Szín - fehér
Belső magasság - 114 mm
Belső szélesség - 194 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197351311
Sonepar cikkszám
SX106012
Gyártói cikkszám
7218014
Gyártói típuskód
PLM D 1220 RW
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
200 mm
Szín:
fehér
Belső magasság:
114 mm
Belső szélesség:
194 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
18500 mm2
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
egyéb
tűzvédelmi csatorna fém 120x200x2000 P porbevonatos hófehér