OBO - tűzvédelmi csatorna fém 40x100x2000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX106007 - 7218004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 40 mm
Külső szélesség - 100 mm
Belső magasság - 34 mm
Belső szélesség - 94 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197351212
Sonepar cikkszám
SX106007
Gyártói cikkszám
7218004
Gyártói típuskód
PLM D 0410 FS
Külső magasság:
40 mm
Külső szélesség:
100 mm
Belső magasság:
34 mm
Belső szélesség:
94 mm
Hosszúság:
2000 mm
Hasznos keresztmetszet:
1780 mm2
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
egyéb
tűzvédelmi csatorna fém 40x100x2000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346