Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - tűzvédelmi csatorna fém 80x100x2000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX106009 - 7218008

MásolásMásolás
OBO - tűzvédelmi csatorna fém 80x100x2000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX106009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 80 mm

  • Külső szélesség - 100 mm

  • Belső magasság - 74 mm

  • Belső szélesség - 94 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197351229

Sonepar cikkszám

SX106009

Gyártói cikkszám

7218008

Gyártói típuskód

PLM D 0810 FS

Külső magasság:

80 mm

Külső szélesség:

100 mm

Belső magasság:

74 mm

Belső szélesség:

94 mm

Hosszúság:

2000 mm

Hasznos keresztmetszet:

5180 mm2

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

egyéb

tűzvédelmi csatorna fém 80x100x2000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346