OBO - Tűzvédelmi csatorna, I120/E90 105x260mm szürke SN066250 - 7215234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 185 mm
Külső szélesség - 380 mm
Szín - szürke
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196887590
Sonepar cikkszám
SN066250
Gyártói cikkszám
7215234
Gyártói típuskód
BSK 121026
Külső magasság:
185 mm
Külső szélesség:
380 mm
Szín:
szürke
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
260 mm
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarozott
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna, I120/E90 105x260mm szürke