OBO - Tűzvédelmi csatorna, I120/E90 50x210mm szürke SN066252 - 7215222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 130 mm
Külső szélesség - 330 mm
Szín - szürke
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196887477
Sonepar cikkszám
SN066252
Gyártói cikkszám
7215222
Gyártói típuskód
BSK 120521
Külső magasság:
130 mm
Külső szélesség:
330 mm
Szín:
szürke
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
210 mm
Hosszúság:
1000 mm
Hasznos keresztmetszet:
10500 mm2
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarozott
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna, I120/E90 50x210mm szürke