OBO - Tűzvédelmi csatorna I30-I120 belső bev 100x250x2000 szalagho SN066243 - 7216400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 250 mm
Külső szélesség - 100 mm
Szín - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917236
Sonepar cikkszám
SN066243
Gyártói cikkszám
7216400
Gyártói típuskód
BSKM 1025
Külső magasság:
250 mm
Külső szélesség:
100 mm
Szín:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I30-I120 belső bev 100x250x2000 szalagho