OBO - Tűzvédelmi csatorna I30-I120 belső bevonattal szalaghorg SN066244 - 7216300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 110 mm
Külső szélesség - 70 mm
Szín - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917229
Sonepar cikkszám
SN066244
Gyártói cikkszám
7216300
Gyártói típuskód
BSKM 0711
Külső magasság:
110 mm
Külső szélesség:
70 mm
Szín:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I30-I120 belső bevonattal szalaghorg