OBO - Tűzvédelmi csatorna I30 napelemes rendszerekhez 1000x40x60 szürke SX103933 - 7214701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 85 mm
Külső szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Hosszúság - 1000 mm
Hasznos keresztmetszet - 2400 mm2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308681
Sonepar cikkszám
SX103933
Gyártói cikkszám
7214701
Gyártói típuskód
BSKP03-K0406
Külső magasság:
85 mm
Külső szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
1000 mm
Hasznos keresztmetszet:
2400 mm2
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi csatorna I30 napelemes rendszerekhez 1000x40x60 szürke