Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna, I90/E30 105x160mm szürke SN066253 - 7215162

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 150 mm

  • Külső szélesség - 220 mm

  • Szín - szürke

  • Belső magasság - 105 mm

  • Belső szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196025190

Sonepar cikkszám

SN066253

Gyártói cikkszám

7215162

Gyártói típuskód

BSK 091016

Külső magasság:

150 mm

Külső szélesség:

220 mm

Szín:

szürke

Belső magasság:

105 mm

Belső szélesség:

160 mm

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarozott

Alsó perforáció:

Nem

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna, I90/E30 105x160mm szürke