Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna I90/E30 50x110mm 7215154 - 7215154

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 95 mm

  • Külső szélesség - 170 mm

  • Szín - szürke

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196024957

Sonepar cikkszám

7215154

Gyártói cikkszám

7215154

Gyártói típuskód

BSK 090511

Külső magasság:

95 mm

Külső szélesség:

170 mm

Szín:

szürke

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

110 mm

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarozott

Alsó perforáció:

Nem

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I90/E30 50x110mm