OBO - Tűzvédelmi csatorna, I90/E30 50x210mm szürke SN066255 - 7215158
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 95 mm
Külső szélesség - 270 mm
Szín - szürke
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196025077
Sonepar cikkszám
SN066255
Gyártói cikkszám
7215158
Gyártói típuskód
BSK 090521
Külső magasság:
95 mm
Külső szélesség:
270 mm
Szín:
szürke
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
210 mm
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna, I90/E30 50x210mm szürke