OBO - Tűzvédelmi csatorna I90/E30 50x60mm szürke SN066245 - 7215174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 160 mm
Szín - szürke
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461493
Sonepar cikkszám
SN066245
Gyártói cikkszám
7215174
Gyártói típuskód
BSKH 090506
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
160 mm
Szín:
szürke
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
60 mm
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Fedélrögzítés:
különálló
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I90/E30 50x60mm szürke