OBO - Tűzvédelmi csatorna, I90/E30 50x60mm szürke SN066256 - 7215150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 95 mm
Külső szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196024834
Sonepar cikkszám
SN066256
Gyártói cikkszám
7215150
Gyártói típuskód
BSK 090506
Külső magasság:
95 mm
Külső szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
60 mm
Hosszúság:
1000 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Alsó perforáció:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna, I90/E30 50x60mm szürke