Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna I90/E31 50x110mm szürke SN066246 - 7215178

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 110 mm

  • Külső szélesség - 190 mm

  • Szín - szürke

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196461509

Sonepar cikkszám

SN066246

Gyártói cikkszám

7215178

Gyártói típuskód

BSKH 090511

Külső magasság:

110 mm

Külső szélesség:

190 mm

Szín:

szürke

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

110 mm

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

különálló

Alsó perforáció:

Nem

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I90/E31 50x110mm szürke