Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna I90/E32 50x210mm szürke SN066247 - 7215182

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 120 mm

  • Külső szélesség - 310 mm

  • Szín - szürke

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196461516

Sonepar cikkszám

SN066247

Gyártói cikkszám

7215182

Gyártói típuskód

BSKH 090521

Külső magasság:

120 mm

Külső szélesség:

310 mm

Szín:

szürke

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

210 mm

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

különálló

Alsó perforáció:

Nem

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I90/E32 50x210mm szürke