Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzvédelmi csatorna I90/E34 105x260mm szürke SN066249 - 7215190

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 175 mm

  • Külső szélesség - 360 mm

  • Szín - szürke

  • Belső magasság - 105 mm

  • Belső szélesség - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196461691

Sonepar cikkszám

SN066249

Gyártói cikkszám

7215190

Gyártói típuskód

BSKH 091026

Külső magasság:

175 mm

Külső szélesség:

360 mm

Szín:

szürke

Belső magasság:

105 mm

Belső szélesség:

260 mm

Hosszúság:

1000 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Fedélrögzítés:

különálló

Alsó perforáció:

Nem

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna ; Tűzvédelmi csatorna I90/E34 105x260mm szürke