OBO - Tűzvédelmi cső belső tűzvédelmi köpennyel O107x150mm szürke SN066257 - 7204300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - késztermék válaszfal
Alak - kerek
Külső átmérő - 116 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 150 mm
Belső átmérő - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196135752
Sonepar cikkszám
SN066257
Gyártói cikkszám
7204300
Gyártói típuskód
CTS 12150
Kivitel:
késztermék válaszfal
Alak:
kerek
Külső átmérő:
116 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
150 mm
Belső átmérő:
116 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzvédelmi cső belső tűzvédelmi köpennyel O107x150mm szürke