OBO - Tűzvédelmi cső belső tűzvédelmi köpennyel O107x300mm szürke SN066258 - 7204304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - késztermék válaszfal
Alak - kerek
Külső átmérő - 116 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 300 mm
Belső átmérő - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196135769
Sonepar cikkszám
SN066258
Gyártói cikkszám
7204304
Gyártói típuskód
CTS 12300
Kivitel:
késztermék válaszfal
Alak:
kerek
Külső átmérő:
116 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
300 mm
Belső átmérő:
116 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Tűzvédelmi cső belső tűzvédelmi köpennyel O107x300mm szürke