OBO - Tűzvédelmi lemez fa szerkezetekhez, lyukas 150x120x20 szürke SX104102 - 7205460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Űrtartalom - 0.25 kg
Hosszúság - 0.15 m
Szélesség - 0.12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196814176
Sonepar cikkszám
SX104102
Gyártói cikkszám
7205460
Gyártói típuskód
GLB-PG1
Űrtartalom:
0.25 kg
Hosszúság:
0.15 m
Szélesség:
0.12 m
Tűzvédelmi lemez fa szerkezetekhez, lyukas 150x120x20 szürke